Motion
23038EJW33C3

TIMKEN
23038EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589918
No. Fabricante 23038EJW33C3
Precio4,401.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23038EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589918
No. Fabricante 23038EJW33C3
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
Precio4,401.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Peso
    38.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796300453
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    230
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796300453

Descripción general

Descripción del fabricante
23038EJW33C3 COJINETES DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"