Motion
24160EJW33W45AC3

TIMKEN
24160EJW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08590040
No. Fabricante 24160EJW33W45AC3
Price$48,753.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24160EJW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 500 mm D.E., 200 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08590040
No. Fabricante 24160EJW33W45AC3
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
Su precio$48,753.82/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    300 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7.8740 pulg.
  • Outside Diameter  
    500 mm
  • Overall Width  
    200 mm
  • Peso
    335.9 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    913000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796357006
  • RPM máximas (grasa)
    440 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Capacidad de carga estática
    1410000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796357006

Descripción general

Descripción del fabricante
24160EJW33W45AC3 RODILLO ESFÉRICO BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos