Motion
22338KEJW33C4

TIMKEN
22338KEJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08590159
No. Fabricante 22338KEJW33C4
Precio11,386.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22338KEJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08590159
No. Fabricante 22338KEJW33C4
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
Precio11,386.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    132 mm
  • Peso
    164.19 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    087796358614
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    223
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796358614

Descripción general

Descripción del fabricante
22338KEJW33C4 COJINETES DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior