Motion
23128KEJW33C3

TIMKEN
23128KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08590233
No. Fabricante 23128KEJW33C3
Precio2,620.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23128KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 225 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08590233
No. Fabricante 23128KEJW33C3
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
Precio2,620.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    21.64 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796359543
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796359543

Descripción general

Descripción del fabricante
23128KEJW33C3 COJINETES DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno