Motion
26250KEMBW33W40IW45AC4

TIMKEN
26250KEMBW33W40IW45AC4

Cojinete de rodillos esférico - 250 mm D.I., 410 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08590257
No. Fabricante 26250KEMBW33W40IW45AC4
Precio17,197.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
26250KEMBW33W40IW45AC4

Cojinete de rodillos esférico - 250 mm D.I., 410 mm D.E., 128 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08590257
No. Fabricante 26250KEMBW33W40IW45AC4
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
Precio17,197.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    250 mm
  • Radio de filete
    0.12 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    410 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    141.95 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    087796360945
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    262
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796360945

Descripción general

Descripción del fabricante
26250KEMBW33W40IW45AC4 RODILLO ESFÉRICO
  • Acabados superficiales mejorados
  • Geometría interna optimizada
  • Clasificaciones de carga líderes en la industria
  • Una pieza, latón mecanizado, rodillo, jaula de tipo dedo
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior
  • (W40I) Anillo interior carburado de la caja
  • (W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno