Motion
0015 S 125 W /-B0.2

HYDAC CORP
0015 S 125 W /-B0.2

Elemento de filtro de aspiración hidráulica - Aspiración, Elemento de aspiración, Malla de alambre de acero inoxidable, 125 micras
Artículo MI #08593677
No. Fabricante 0015 S 125 W /-B0.2
Precio68.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0015 S 125 W /-B0.2

Elemento de filtro de aspiración hidráulica - Aspiración, Elemento de aspiración, Malla de alambre de acero inoxidable, 125 micras
Artículo MI #08593677
No. Fabricante 0015 S 125 W /-B0.2
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
Precio68.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Aspiración
  • Tipo de elemento
    Elemento de aspiración
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    125 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    W
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    3 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0015 S 125 W /-B0.2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"