Motion
0500 R 010 V/-V

HYDAC
0500 R 010 V/-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra metálica de acero inoxidable, 10 micras
Artículo MI #08593825
No. Fabricante 0500 R 010 V/-V
Precio1,831.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0500 R 010 V/-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra metálica de acero inoxidable, 10 micras
Artículo MI #08593825
No. Fabricante 0500 R 010 V/-V
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
Precio1,831.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Material del filtro
    Fibra metálica de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    V
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0500 R 010 V/-V

También puede gustarle