Motion
0140 D 050 W/HC /-V

HYDAC
0140 D 050 W/HC /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 50 micras
Artículo MI #08593832
No. Fabricante 0140 D 050 W/HC /-V
Precio225.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0140 D 050 W/HC /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, malla de alambre de acero inoxidable, 50 micras
Artículo MI #08593832
No. Fabricante 0140 D 050 W/HC /-V
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
Precio225.01 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    50 micras
  • Temperatura mínima
    14 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    C/HC
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0140 D 050 W/HC /-V

También puede gustarle