Motion
0850 R 010 ON /-V

HYDAC
0850 R 010 ON /-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #08593871
No. Fabricante 0850 R 010 ON /-V
Precio578.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0850 R 010 ON /-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico: retorno, cartucho, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #08593871
No. Fabricante 0850 R 010 ON /-V

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$578.55/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0850 R 010 ON /-V

También puede gustarle