Motion
1300 R 003  ECON2 /-V

HYDAC CORP
1300 R 003 ECON2 /-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08594243
No. Fabricante 1300 R 003 ECON2 /-V
Precio862.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1300 R 003 ECON2 /-V

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08594243
No. Fabricante 1300 R 003 ECON2 /-V
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
Precio862.67 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Ecomicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1300 R 003 ECON2 /-V

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good