Motion
0090 R 003 ENCENDIDO

HYDAC CORP
0090 R 003 ON

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, elemento de línea de retorno, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08594701
No. Fabricante 0090 R 003 ON
Precio121.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0090 R 003 ON

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, elemento de línea de retorno, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08594701
No. Fabricante 0090 R 003 ON
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
Su precio$121.15/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Tipo de elemento
    Elemento de línea de retorno
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0090 R 003 ENCENDIDO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"