Motion
2600 R 005 ON/PP

HYDAC CORP
2600 R 005 ON/PP

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #08594868
No. Fabricante 2600 R 005 ON/PP
Precio1,480.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2600 R 005 ON/PP

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #08594868
No. Fabricante 2600 R 005 ON/PP
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
Precio1,480.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Pulpa y papel Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2600 R 005 ON/PP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"