Motion
KHB-16SAE-1114-11X-A

HYDAC CORP
KHB-16SAE-1114-11X-A

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., cuerpo de acero al carbono, mango recto
Artículo MI #08595237
No. Fabricante KHB-16SAE-1114-11X-A
Precio70.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-16SAE-1114-11X-A

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., cuerpo de acero al carbono, mango recto
Artículo MI #08595237
No. Fabricante KHB-16SAE-1114-11X-A
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
Su precio$70.52/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Mango recto
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-16SAE-1114-11X-A

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"