Motion
KHB-16SAE-1114-11X-A-L

HYDAC CORP
KHB-16SAE-1114-11X-A-L

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., (SAE 8) 3/4-16 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08595243
No. Fabricante KHB-16SAE-1114-11X-A-L
Precio108.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-16SAE-1114-11X-A-L

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., (SAE 8) 3/4-16 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08595243
No. Fabricante KHB-16SAE-1114-11X-A-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    (AAG 8) 3/4-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-16SAE-1114-11X-A-L

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"