Motion
0165 R 010  BN4HC /-V-SO103H

HYDAC CORP
0165 R 010 BN4HC /-V-SO103H

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #08595247
No. Fabricante 0165 R 010 BN4HC /-V-SO103H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0165 R 010 BN4HC /-V-SO103H

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de vidrio, 10 micras
Artículo MI #08595247
No. Fabricante 0165 R 010 BN4HC /-V-SO103H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0165 R 010 BN4HC /-V-SO103H

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"