Motion
0120 D 010 W

HYDAC CORP
0120 D 010 W

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, malla de alambre de acero inoxidable, 10 micras
Artículo MI #08595686
No. Fabricante 0120 D 010 W
Precio182.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0120 D 010 W

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, malla de alambre de acero inoxidable, 10 micras
Artículo MI #08595686
No. Fabricante 0120 D 010 W
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
Precio182.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Malla de alambre
  • Material del filtro
    Malla de alambre de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    W

Descripción general

Descripción del fabricante
0120 D 010 W

También puede gustarle