Motion
0160 D 005  BN4HC /-EPR-SO103H

HYDAC
0160 D 005 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #08595989
No. Fabricante 0160 D 005 BN4HC /-EPR-SO103H
Precio215.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0160 D 005 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #08595989
No. Fabricante 0160 D 005 BN4HC /-EPR-SO103H
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
Precio215.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    34 mm | 1.339 pulg.
  • Longitud
    4.5 pulg. | 115 mm
  • Diámetro exterior
    2.7 pulg. | 69 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de propileno etileno (EPR)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0160 D 005 BN4HC /-EPR-SO103H