Motion
0060 D 003  BN4HC /-EPR-SO103H

HYDAC
0060 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08596070
No. Fabricante 0060 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H
Precio128.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
0060 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, fibra de vidrio, 3 micras
Artículo MI #08596070
No. Fabricante 0060 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H
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
Su precio$128.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.7 pulg. | 94 mm
  • Diámetro exterior
    1.4 pulg. | 35 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    3 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de propileno etileno (EPR)
  • Serie
    Betamicrón
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0060 D 003 BN4HC /-EPR-SO103H

También puede gustarle