Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total95 mm
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
- Peso1.50 kg
Detalles
- Tipo de conexiónRosca de tubería cónica ANSI/ASME 1.20.1
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Material de la junta tóricaFPM (fluoroelastómero)
- Tipos de productosVálvula de bola del desviador
- SerieKHB3K
- Material de la bola del husilloAcero al carbono
- Acabado de la superficieEnchapado en zinc
- Rango de temperatura14 a 176 °F
- TipoVálvula de bola del desviador
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver folleto
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver folleto
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver folleto
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver folleto