Motion
HF4R-BN-18VF10A2.2/12B1.7T

HYDAC CORP
HF4R-BN-18VF10A2.2/12B1.7T

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie HF4R , tamaño 18 , caudal máx. de 75 gpm, presión máx. de 100 psi, presión de fisuración de derivación de 25 psi
Artículo MI #08599872
No. Fabricante HF4R-BN-18VF10A2.2/12B1.7T
Precio748.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HF4R-BN-18VF10A2.2/12B1.7T

Filtro de línea de retorno de baja presión, serie HF4R , tamaño 18 , caudal máx. de 75 gpm, presión máx. de 100 psi, presión de fisuración de derivación de 25 psi
Artículo MI #08599872
No. Fabricante HF4R-BN-18VF10A2.2/12B1.7T
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
Precio748.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    18

Detalles

  • Material del filtro
    Betamicrón
  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/se003685/Downloads/HF4R%20Series.pdf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    75 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    HF4R
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HF4R-BN-18VF10A2.2/12B1.7T

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"