Motion
KHB-16SAE-1115-12X-A

HYDAC CORP
KHB-16SAE-1115-12X-A

Válvula de bola - 2-Way, 7250 psi máx., (SAE 8) 3/4-16 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08600348
No. Fabricante KHB-16SAE-1115-12X-A
Precio190.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
KHB-16SAE-1115-12X-A

Válvula de bola - 2-Way, 7250 psi máx., (SAE 8) 3/4-16 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08600348
No. Fabricante KHB-16SAE-1115-12X-A
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
Precio190.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    (AAG 8) 3/4-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG ORB
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    7250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material de la junta tórica
    EPR
  • Tipos de productos
    Válvula de bola de alta presión
  • Serie
    KHB
  • Material de la bola del husillo
    Acero al carbono
  • Material del sello de bola del husillo
    Poliacetal
  • Acabado de la superficie
    Enchapado en zinc
  • Rango de temperatura
    14 a 176 °F
  • Tipo
    Válvula de bola de alta presión

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-16SAE-1115-12X-A

También puede gustarle

Los clientes también compraron