Motion
KHB-20SAE-1115-12X-A

HYDAC
KHB-20SAE-1115-12X-A

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., (SAE 12) 1-1/16–12 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08600762
No. Fabricante KHB-20SAE-1115-12X-A
Precio227.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
KHB-20SAE-1115-12X-A

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., (SAE 12) 1-1/16–12 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08600762
No. Fabricante KHB-20SAE-1115-12X-A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    (AAG 12) 1-1/16–12

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-20SAE-1115-12X-A

También puede gustarle