Motion
OLF-5/4-S-370-K-N5AM020-D/12L110

HYDAC CORP
OLF-5/4-S-370-K-N5AM020-D/12L110

Sistema de filtración en lazo renal compacto sin conexión - Presión máx. de 65 psi, flujo máx. de 1.32 gpm
Artículo MI #08601251
No. Fabricante OLF-5/4-S-370-K-N5AM020-D/12L110
Precio6,680.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
OLF-5/4-S-370-K-N5AM020-D/12L110

Sistema de filtración en lazo renal compacto sin conexión - Presión máx. de 65 psi, flujo máx. de 1.32 gpm
Artículo MI #08601251
No. Fabricante OLF-5/4-S-370-K-N5AM020-D/12L110
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
Precio6,680.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Catálogo del fabricante
    archivo:///C:/Users/se003685/Downloads/OLF5%20OffLine%20Filter-7920-EN-V13.pdf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °F
  • Caudal máximo
    1.32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    65 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Material del sello
    NBR (Perbunan)

Descripción general

Descripción del fabricante
OLF-5/4-S-370-K-N5AM020-D/12L110