Motion
MFMBN/HC75OI10BM4.0/B7-SFREE

HYDAC CORP
MFMBN/HC75OI10BM4.0/B7-SFREE

Filtro de alta presión en línea - Serie MFM, tamaño 75 , 20 gpm, máx. 4062 psid, presión de fisuración de derivación de 101.50 psi
Artículo MI #08601297
No. Fabricante MFMBN/HC75OI10BM4.0/B7-SFREE
Precio611.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFMBN/HC75OI10BM4.0/B7-SFREE

Filtro de alta presión en línea - Serie MFM, tamaño 75 , 20 gpm, máx. 4062 psid, presión de fisuración de derivación de 101.50 psi
Artículo MI #08601297
No. Fabricante MFMBN/HC75OI10BM4.0/B7-SFREE
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
Precio611.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    257 mm
  • Tamaño
    75

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4062 psid
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    101.50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MFMBN/HC75OI10BM4.0/B7-SFREE

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good