Motion
MFXBN/HC100GI10W0.0/-B1.7

HYDAC CORP
MFXBN/HC100GI10W0.0/-B1.7

Filtro de presión media en línea - Serie MFX, Tamaño 100 , 26 gpm, 725 psi máx., Presión de fisura de derivación de 25 psi
Artículo MI #08601372
No. Fabricante MFXBN/HC100GI10W0.0/-B1.7
Precio467.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
MFXBN/HC100GI10W0.0/-B1.7

Filtro de presión media en línea - Serie MFX, Tamaño 100 , 26 gpm, 725 psi máx., Presión de fisura de derivación de 25 psi
Artículo MI #08601372
No. Fabricante MFXBN/HC100GI10W0.0/-B1.7
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
Precio467.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    100

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    26 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    725 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    MFX
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MFXBN/HC100GI10W0.0/-B1.7

También puede gustarle