Motion
2207640

HYDAC CORP
2207640

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., (SAE 16) 1-5/16-12 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08601648
No. Fabricante 2207640
Precio230.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2207640

Válvula de bola - 2-Way, 6000 psi máx., (SAE 16) 1-5/16-12 puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08601648
No. Fabricante 2207640
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
Precio230.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    (AAG 16) 1-5/16-12
  • Tamaño del tubo
    -16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Aluminio
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material de la junta tórica
    Caucho de etileno-propileno (EPR)
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KHB-25SAE-1115-12X-A

También puede gustarle