Motion
0325 D 005 ENCENDIDO

HYDAC CORP
0325 D 005 ON

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #08601743
No. Fabricante 0325 D 005 ON
Precio307.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0325 D 005 ON

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, fibra de vidrio, 5 micras
Artículo MI #08601743
No. Fabricante 0325 D 005 ON
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
Precio307.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.7 pulg. | 169 mm
  • Diámetro exterior
    2.2 pulg. | 57 mm

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Material del filtro
    Fibra de vidrio
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0325 D 005 ENCENDIDO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"