Especificaciones
Dimensiones
- Longitud3.7 pulg. | 94 mm | 2.8 pulg. | 72 mm | 4.6 pulg. | 117 mm
- Diámetro exterior1.4 pulg. | 35 mm | 2.2 pulg. | 57 mm
Detalles
- Aplicación de elementosPresión
- Material del filtroFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento290 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras10 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloElastómero de fluorocarbono (FKM)
- SerieOptimicron®
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación