Motion
3663234

HYDAC CORP
3663234

Válvula de bola - 2-Way, 3000 psi máx., puerto de 2.0000 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08606514
No. Fabricante 3663234
Precio472.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
3663234

Válvula de bola - 2-Way, 3000 psi máx., puerto de 2.0000 pulg., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08606514
No. Fabricante 3663234

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$472.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la brida
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    2.0000 pulg.
  • Peso
    19.2000 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material de la junta tórica
    Fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KHM-50F3-1114X-09X-A *

También puede gustarle

Los clientes también compraron