Motion
79573861
1/2", 1-1/4" LOC, Diámetro del mango de 1/2", 6" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad de un solo extremo, sin recubrimiento, Corte al centro, Corte a la derecha
Artículo MI #08607267
No. Fabricante 79573861
Precio156.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2", 1-1/4" LOC, Diámetro del mango de 1/2", 6" OAL, 4 canales, Fresa de mango cuadrada de acero de alta velocidad de un solo extremo, sin recubrimiento, Corte al centro, Corte a la derecha
Artículo MI #08607267
No. Fabricante 79573861

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio156.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.2500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Longitud de alcance
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Rompevirutas
    No
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Alcance extendido
    Sí
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Hélice variable
    No
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
79573861 1/2", 1-1/4" LOC, MANGO DE 1/2"
  • Las herramientas de corte al centro tienen uno o más filos de corte en la punta y se utilizan en una variedad de aplicaciones que incluyen vaciado, taladrado o fresado descendente.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste. Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte. Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno