Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 1/4
- Peso0.064 kg
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de montajeFRL
- SerieES
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- El presostato facilita la detección de presión de la línea, combinada con un adaptador de tubería para permitir la instalación/extracción sin retirar la tubería
- Disponible con roscas Rc, NPT o G
- Ajuste el rango de presión: 0.1 a 0.4MPa estándar; opción 0.1 a 0.6MPa
- Escala doble MPa/psi opcional disponible para tipos de rosca NPT