Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno3.9000 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Peso0.5
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaCompuesto
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Tipo de cojineteSimple