Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.7000 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Peso4.6
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Tipo de cojineteSimple
Descripción general
Descripción del fabricante
NA4AF-T7T-24-T