Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno8.5000 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Peso16.4 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoManguito DoubleLock
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Tipo de cojineteSimple