Motion
60DP480
127 mm de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #08616714
No. Fabricante 60DP480
Precio118.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
127 mm de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #08616714
No. Fabricante 60DP480
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
Precio118.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa;20000 psi
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    127 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    3.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; sin plomo; sin mantenimiento; capacidad de funcionamiento en seco; cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Casquillo cilíndrico, con respaldo de acero, con revestimiento de PTFE, sin plomo, 3-3/4 pulg. de D.I. x 5 pulg. de ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a 280 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO 60DP480 - IMPERI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo