Motion
UC206D1LLJ

NTN
UC206D1LLJ

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #08623153
No. Fabricante UC206D1LLJ
Precio128.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UC206D1LLJ

Cojinete de inserto de bola - 30 mm D.I.
Artículo MI #08623153
No. Fabricante UC206D1LLJ
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
Precio128.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Ancho general
    51.6 mm
  • Peso
    0.705 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359231854
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • UPC_NO
    4547359231854

Descripción general

Descripción del fabricante
UC206D1LLJ BRG