Motion
BCFTR204-12

AMI Bearings
BCFTR204-12

Unidad de cojinetes de bolas con brida triangular de tres pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida triangular 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08623168
No. Fabricante BCFTR204-12
Precio136.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
BCFTR204-12

Unidad de cojinetes de bolas con brida triangular de tres pernos - 0.7500 pulg. de diámetro interior, brida triangular 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08623168
No. Fabricante BCFTR204-12
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
Precio136.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.0510 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.9720 pulg.
  • Ancho general
    1-7/64 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    B4-12
  • Descripción
    BCFTR204-12, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BCFTR200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    CFTR204
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida triangular 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    BCFTR

Descripción general

Descripción del fabricante
BCFTR204-12 20MM TORNILLO DE FIJACIÓN ESTRECHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo