Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.2720 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro0.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg.
- Ancho general1-17/64 pulg.
- Peso1.46 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB5-15
- DescripciónBCFTR205-15, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BCFTR200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaCFTR205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida triangular 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBCFTR
Descripción general
Descripción del fabricante
BCFTR205-15 15/16 TORNILLO DE FIJACIÓN DE 3-BOLT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad