Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud100.50 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior30.30 mm
- Ancho general35.60 mm
- Peso2.30 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB6
- DescripciónBCFTR206, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BCFTR200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaCFTR206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida triangular 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBCFTR