Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9570 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1930 pulg.
- Ancho general1-13/32 pulg.
- Peso2.30 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB6-19
- DescripciónBCFTR206-19, Unidad de brida de 3-Bolt bloqueo, serie BCFTR200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaCFTR206
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida triangular 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBCFTR