Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1-5/8 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg.
- Ancho general2-11/64 pulg.
- Peso0.69 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB5-16MZ2
- ColorBlanco
- DescripciónBFBL5-16MZ2CEW, Unidad de soporte de brida 3-Bolt de bloqueo con cubierta cerrada, serie BFBL200MZ2CE
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFBL205
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBFBL