Motion
BFX207-21NP

AMI Bearings
BFX207-21NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08623291
No. Fabricante BFX207-21NP
Precio119.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
BFX207-21NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.3125 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro maleable, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08623291
No. Fabricante BFX207-21NP
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
Precio119.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3-15/16 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3125 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2950 pulg.
  • Ancho general
    1.4720 pulg.
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    B7-21
  • Descripción
    BFX207-21, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BFX200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FX207
  • Material de la carcasa
    Hierro maleable
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    BFX

Descripción general

Descripción del fabricante
BFX207-21NP TORNILLO DE FIJACIÓN ESTRECHO DE 1-5/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo