Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud100 mm
- Tamaño del pernoM10
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho del anillo interior32.90 mm
- Ancho general37.40 mm
- Peso1.76 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB7
- DescripciónBFX207, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BFX200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFX207
- Material de la carcasaHierro maleable
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBFX