Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud63.50 mm
- Tamaño del pernoM6
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior22 mm
- Ancho general24.50 mm
- Peso0.53 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB3
- DescripciónBLCTE203, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BLCTE200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaLCTE203
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBLCTE