Motion
BLCTE205NP

AMI Bearings
BLCTE205NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623402
No. Fabricante BLCTE205NP
Precio120.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
BLCTE205NP

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623402
No. Fabricante BLCTE205NP
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
Precio120.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida

Descripción general

Descripción del fabricante
BLCTE205NP 25MM TORNILLO DE FIJACIÓN ESTRECHO NÍQUEL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo