Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño del perno1/4 pulg.
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho del anillo interior0.8660 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB2-10MZ2
- ColorBlanco
- DescripciónBLF2-10MZ2W, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BLF200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaLF203
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBLF