Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.0630 pulg.
- Ancho general1-7/32 pulg.
- Peso0.46 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB5-16MZ2
- ColorNegro
- DescripciónBLF5-16MZ2B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BLF200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaLF205
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBLF