Motion
BLX1-8B
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 0.5000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623485
No. Fabricante BLX1-8B
Price$86.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 0.5000 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623485
No. Fabricante BLX1-8B
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
Price$86.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/4 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.8660 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.30 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    B1-8MZ2
  • Color
    Negro
  • Descripción
    BLX1-8MZ2B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BLX200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    LX203
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    BLX

Descripción general

Descripción del fabricante
BLX1-8B TORNILLO DE FIJACIÓN ESTRECHO DE 1/2" NEGRO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo