Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2-13/16 pulg.
- Tamaño del perno5/16 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ancho del anillo interior0.9720 pulg.
- Ancho general1-9/64 pulg.
- Peso0.40 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteB4-12MZ2
- ColorNegro
- DescripciónBLX4-12MZ2B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BLX200MZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 2-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaLX204
- Material de la carcasaTermoplástico
- Tipo de carcasaBrida de dos pernos
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieBLX