Motion
BLX4B
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623495
No. Fabricante BLX4B
Precio92.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623495
No. Fabricante BLX4B
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
Precio92.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2-13/16 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9720 pulg.
  • Ancho general
    1-9/64 pulg.
  • Peso
    0.40 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    B4-12MZ2
  • Color
    Negro
  • Descripción
    BLX4-12MZ2B, Unidad de brida de dos pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie BLX200MZ2
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    LX204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    BLX

Descripción general

Descripción del fabricante
BLX4B 20MM TORNILLO DE FIJACIÓN ESTRECHO NEGRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo